Radson - Radiateur panneau 44 200 1400 Integra plinthe - CV442001400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 939 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1872 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLINTHE Integra
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6418569229727
Réf. Sonepar
03100922972
Réf. Fournisseur
CV442001400
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
939 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1872 W
exposant N:
1.3516
contenu en eau:
7.7 l