Radson - Radiateur panneau 44 200 1800 Integra plinthe - CV442001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1207 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2407 W
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6418569229741
Réf. Sonepar
03100922974
Réf. Fournisseur
CV442001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1207 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2407 W
exposant N:
1.3516
contenu en eau:
9.9 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE Integra


