Radson - Radiateur panneau 44 200 2600 Integra plinthe - CV442002600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 44 200 2600 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1743 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3476 W

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6418569229789

Réf. Sonepar

03100922978

Réf. Fournisseur

CV442002600

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1743 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3476 W

exposant N:

1.3516

contenu en eau:

14.3 l

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 2600mm, puissance 3476 W