Radson - Radiateur panneau 44 200 600 Integra plinthe - CV442000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 402 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 802 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE Integra
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569229659
Réf. Sonepar
03100922965
Réf. Fournisseur
CV442000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
402 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
802 W
exposant N:
1.3516
contenu en eau:
3.3 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE Integra


