Radson - Radiateur panneau 44 200 700 Integra plinthe - CV442000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau 44 200 700 Integra plinthe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 469 W

  • type - 44

  • hauteur - 200 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 936 W

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6418569229666

Réf. Sonepar

03100922966

Réf. Fournisseur

CV442000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

469 W

type:

44

hauteur:

200 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

936 W

exposant N:

1.3516

contenu en eau:

3.85 l

Radiateur eau chaude PLINTHE Integra Type 44, plinthe blanc, hauteur 200mm , largeur 700mm, puissance 936 W

Les Atouts de la gamme:

PLINTHE Integra