Radson - Radiateur panneau 44 200 900 Integra plinthe - CV442000900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 603 W
type - 44
hauteur - 200 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1203 W
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLINTHE Integra
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6418569229680
Réf. Sonepar
03100922968
Réf. Fournisseur
CV442000900
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
603 W
type:
44
hauteur:
200 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1203 W
exposant N:
1.3516
contenu en eau:
4.95 l
Les Atouts de la gamme:
PLINTHE Integra


