Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x600 - PKMP113000600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 300x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 169 W

  • type - 11

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 328 W

Emballage et conditions

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537498054

Réf. Sonepar

03100749805

Réf. Fournisseur

PKMP113000600

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

169 W

type:

11

hauteur:

300 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

328 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

1.02 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 600mm , puissance 328W