Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x1400 - PKMP114001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 512 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 995 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537498283
Réf. Sonepar
03100749828
Réf. Fournisseur
PKMP114001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
512 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
995 W
exposant N:
1.3026
contenu en eau:
3.08 l


