Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 400x1600 - PKMP114001600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 585 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1138 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537498313
Réf. Sonepar
03100749831
Réf. Fournisseur
PKMP114001600
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
585 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1138 W
exposant N:
1.3026
contenu en eau:
3.52 l