Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 500x500 - PKMP115000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 500x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 223 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 434 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498351

Réf. Sonepar

03100749835

Réf. Fournisseur

PKMP115000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

223 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

434 W

exposant N:

1.307

contenu en eau:

1.35 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 500mm , puissance 434W