Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 600x400 - PKMP116000400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 208 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 407 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537498498
Réf. Sonepar
03100749849
Réf. Fournisseur
PKMP116000400
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
208 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
407 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
1.28 l