Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 600x600 - PKMP116000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 313 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 611 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537498511
Réf. Sonepar
03100749851
Réf. Fournisseur
PKMP116000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
313 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
611 W
exposant N:
1.3115
contenu en eau:
1.92 l


