Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 600x900 - PKMP116000900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 600x900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 469 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 916 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537498542

Réf. Sonepar

03100749854

Réf. Fournisseur

PKMP116000900

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

469 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

916 W

exposant N:

1.3115

contenu en eau:

2.88 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 900mm , puissance 916W