Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x400 - PKMP117500400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 251 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 492 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537498665

Réf. Sonepar

03100749866

Réf. Fournisseur

PKMP117500400

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

251 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

492 W

exposant N:

1.3143

contenu en eau:

1.6 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 400mm , puissance 492W