Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x600 - PKMP117500600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 377 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 738 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537498689

Réf. Sonepar

03100749868

Réf. Fournisseur

PKMP117500600

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

377 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

738 W

exposant N:

1.3143

contenu en eau:

2.4 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 600mm , puissance 738W