Radson - Radiateur panneau Compact HP 11 750x800 - PKMP117500800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 503 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 984 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537498719
Réf. Sonepar
03100749871
Réf. Fournisseur
PKMP117500800
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
503 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
984 W
exposant N:
1.3143
contenu en eau:
3.2 l