Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 300x1300 - PKMP213001300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 514 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 989 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537499075
Réf. Sonepar
03100749907
Réf. Fournisseur
PKMP213001300
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
514 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
989 W
exposant N:
1.2803
contenu en eau:
4.42 l


