Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 400x400 - PKMP214000400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 400x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 199 W

  • type - 21

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 385 W

Emballage et conditions

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537499167

Réf. Sonepar

03100749916

Réf. Fournisseur

PKMP214000400

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

199 W

type:

21

hauteur:

400 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

385 W

exposant N:

1.294

contenu en eau:

1.8 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 400mm , puissance 385W