Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x2400 - PKMP215002400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1423 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2774 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537499563

Réf. Sonepar

03100749956

Réf. Fournisseur

PKMP215002400

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1423 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2774 W

exposant N:

1.3076

contenu en eau:

13.2 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2400mm , puissance 2774W