Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x2800 - PKMP215002800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1660 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3237 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537504922
Réf. Sonepar
03100750492
Réf. Fournisseur
PKMP215002800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1660 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3237 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
15.4 l


