Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x700 - PKMP215000700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 415 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 809 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537499419
Réf. Sonepar
03100749941
Réf. Fournisseur
PKMP215000700
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
415 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
809 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
3.85 l


