Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x900 - PKMP215000900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 500x900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 533 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1040 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537499433

Réf. Sonepar

03100749943

Réf. Fournisseur

PKMP215000900

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

533 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1040 W

exposant N:

1.3076

contenu en eau:

4.95 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 900mm , puissance 1040W