Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x1500 - PKMP216001500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1023 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2010 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510299

Réf. Sonepar

03100751029

Réf. Fournisseur

PKMP216001500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1023 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2010 W

exposant N:

1.3213

contenu en eau:

9.9 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1500mm , puissance 2010W