Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x1800 - PKMP216001800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1228 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2412 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510312

Réf. Sonepar

03100751031

Réf. Fournisseur

PKMP216001800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1228 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2412 W

exposant N:

1.3213

contenu en eau:

11.88 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1800mm , puissance 2412W