Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x2000 - PKMP216002000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1365 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2680 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537510329
Réf. Sonepar
03100751032
Réf. Fournisseur
PKMP216002000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1365 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2680 W
exposant N:
1.3213
contenu en eau:
13.2 l