Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x2600 - PKMP216002600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1774 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3484 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510350

Réf. Sonepar

03100751035

Réf. Fournisseur

PKMP216002600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1774 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3484 W

exposant N:

1.3213

contenu en eau:

17.16 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 2600mm , puissance 3484W