Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x2800 - PKMP216002800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1910 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3752 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537510367
Réf. Sonepar
03100751036
Réf. Fournisseur
PKMP216002800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1910 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3752 W
exposant N:
1.3213
contenu en eau:
18.48 l


