Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x400 - PKMP216000400

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 273 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 536 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537504960

Réf. Sonepar

03100750496

Réf. Fournisseur

PKMP216000400

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

273 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

536 W

exposant N:

1.3213

contenu en eau:

2.64 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 400mm , puissance 536W