Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x600 - PKMP216000600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 409 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 804 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537510190
Réf. Sonepar
03100751019
Réf. Fournisseur
PKMP216000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
409 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
804 W
exposant N:
1.3213
contenu en eau:
3.96 l