Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 600x800 - PKMP216000800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 546 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1072 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537510220
Réf. Sonepar
03100751022
Réf. Fournisseur
PKMP216000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
546 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1072 W
exposant N:
1.3213
contenu en eau:
5.28 l