Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x1100 - PKMP217501100

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 895 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1767 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510459

Réf. Sonepar

03100751045

Réf. Fournisseur

PKMP217501100

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

895 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1767 W

exposant N:

1.3302

contenu en eau:

9.13 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1100mm , puissance 1767W