Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x2400 - PKMP217502400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1954 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3854 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537510534
Réf. Sonepar
03100751053
Réf. Fournisseur
PKMP217502400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1954 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3854 W
exposant N:
1.3302
contenu en eau:
19.92 l