Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x2600 - PKMP217502600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2116 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4176 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510541

Réf. Sonepar

03100751054

Réf. Fournisseur

PKMP217502600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2116 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4176 W

exposant N:

1.3302

contenu en eau:

21.58 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2600mm , puissance 4176W