Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x3000 - PKMP217503000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2442 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4818 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537510565
Réf. Sonepar
03100751056
Réf. Fournisseur
PKMP217503000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2442 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4818 W
exposant N:
1.3302
contenu en eau:
24.9 l