Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x800 - PKMP217500800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 750x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 651 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1285 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510428

Réf. Sonepar

03100751042

Réf. Fournisseur

PKMP217500800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

651 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1285 W

exposant N:

1.3302

contenu en eau:

6.64 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 800mm , puissance 1285W