Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x1000 - PKMP219001000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 939 W
type - 21
hauteur - 900 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1861 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537510671
Réf. Sonepar
03100751067
Réf. Fournisseur
PKMP219001000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
939 W
type:
21
hauteur:
900 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1861 W
exposant N:
1.339
contenu en eau:
9 l


