Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x2000 - PKMP219002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1878 W
type - 21
hauteur - 900 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3722 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537510626
Réf. Sonepar
03100751062
Réf. Fournisseur
PKMP219002000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1878 W
type:
21
hauteur:
900 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3722 W
exposant N:
1.339
contenu en eau:
18 l


