Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x2200 - PKMP219002200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2066 W

  • type - 21

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4094 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510725

Réf. Sonepar

03100751072

Réf. Fournisseur

PKMP219002200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2066 W

type:

21

hauteur:

900 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4094 W

exposant N:

1.339

contenu en eau:

19.8 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2200mm , puissance 4094W