Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x2600 - PKMP219002600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2442 W
type - 21
hauteur - 900 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4839 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537510749
Réf. Sonepar
03100751074
Réf. Fournisseur
PKMP219002600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2442 W
type:
21
hauteur:
900 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4839 W
exposant N:
1.339
contenu en eau:
23.4 l


