Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x600 - PKMP219000600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 21 900x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 563 W

  • type - 21

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1117 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537510596

Réf. Sonepar

03100751059

Réf. Fournisseur

PKMP219000600

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

563 W

type:

21

hauteur:

900 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1117 W

exposant N:

1.339

contenu en eau:

5.4 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 600mm , puissance 1117W