Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x2200 - PKMP223002200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1083 W

  • type - 22

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2114 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510923

Réf. Sonepar

03100751092

Réf. Fournisseur

PKMP223002200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1083 W

type:

22

hauteur:

300 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2114 W

exposant N:

1.3094

contenu en eau:

7.48 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2200mm , puissance 2114W