Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x2600 - PKMP223002600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1280 W

  • type - 22

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2499 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537510947

Réf. Sonepar

03100751094

Réf. Fournisseur

PKMP223002600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1280 W

type:

22

hauteur:

300 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2499 W

exposant N:

1.3094

contenu en eau:

8.84 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2600mm , puissance 2499W