Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x2800 - PKMP223002800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1378 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2691 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438537510954
Réf. Sonepar
03100751095
Réf. Fournisseur
PKMP223002800
Réf. Commerciale
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1378 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2691 W
exposant N:
1.3094
contenu en eau:
9.52 l