Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x900 - PKMP223000900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 300x900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 443 W

  • type - 22

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 865 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438537510824

Réf. Sonepar

03100751082

Réf. Fournisseur

PKMP223000900

Réf. Commerciale

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

443 W

type:

22

hauteur:

300 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

865 W

exposant N:

1.3094

contenu en eau:

3.06 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 900mm , puissance 865W