Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 400x800 - PKMP224000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 498 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 977 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511029
Réf. Sonepar
03100751102
Réf. Fournisseur
PKMP224000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
498 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
977 W
exposant N:
1.3182
contenu en eau:
3.6 l


