Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 500x1200 - PKMP225001200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 500x1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 896 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1764 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537511043

Réf. Sonepar

03100751104

Réf. Fournisseur

PKMP225001200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

896 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1764 W

exposant N:

1.327

contenu en eau:

6.6 l

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 1200mm , puissance 1764W