Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 500x1400 - PKMP225001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1045 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2058 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511180
Réf. Sonepar
03100751118
Réf. Fournisseur
PKMP225001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1045 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2058 W
exposant N:
1.327
contenu en eau:
7.7 l


