Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 500x900 - PKMP225000900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 672 W
type - 22
hauteur - 500 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1323 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511531
Réf. Sonepar
03100751153
Réf. Fournisseur
PKMP225000900
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
672 W
type:
22
hauteur:
500 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1323 W
exposant N:
1.327
contenu en eau:
4.95 l


