Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x1000 - PKMP226001000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 864 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1709 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511074
Réf. Sonepar
03100751107
Réf. Fournisseur
PKMP226001000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
864 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1709 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
6.6 l


