Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 600x1100 - PKMP226001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 950 W
type - 22
hauteur - 600 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1880 W
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPACT HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438537511081
Réf. Sonepar
03100751108
Réf. Fournisseur
PKMP226001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
950 W
type:
22
hauteur:
600 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1880 W
exposant N:
1.3358
contenu en eau:
7.26 l


